Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG36 vernick hfr Ms 880/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B194F96
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126014020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG36 vernick hfr Ms 880/36
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
9.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89651*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06651*
€ 28,63915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89651*
€ 28,43685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17651*
€ 26,39005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53651*
€ 25,62845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05651*
€ 25,05725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89651*
€ 20,10685
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4918*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5787*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7441*
Ähnlich
HKL
ab € 1,49*
Ähnlich
HKL
ab € 3,01*
Ähnlich
HKL
ab € 6,1343*
Ähnlich
HKL
ab € 9,6098*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.