Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube 880/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-55937986
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     880/09
EAN/GTIN:
     4011126013986
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung

Druckschraube 880/09

Druckschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Nenngröße : Pg 09 Anschlussgewindelänge : 6 mm Schlüsselweite : 15 mm Werkstoff : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4151*
€ 0,5651*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,4496*
€ 0,6096*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,55*
€ 0,74*
1
€ 5,95*
ab € 1,73653*
€ 2,62653*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6096*
€ 0,72542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5596*
€ 0,66592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4496*
€ 0,53502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4918*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5787*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7441*
Ähnlich
HKL
ab € 1,505*
Ähnlich
HKL
ab € 3,00*
Ähnlich
HKL
4011126014020
ab € 16,97651*
Ähnlich
HKL
ab € 6,1143*
Ähnlich
HKL
ab € 9,5198*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.