Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG7 vernick hfr Ms 880/07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG7 vernick hfr Ms 880/07
Artikel-Nr.:
     262-B194F99
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013993
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG7 vernick hfr Ms 880/07
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
5.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,43*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,2833*
€ 0,4533*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,62449*
€ 2,45449*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45449*
€ 2,92084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07449*
€ 2,46864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02449*
€ 2,40914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83449*
€ 2,18304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,72449*
€ 2,05214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,62449*
€ 1,93314
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4918*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5787*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7441*
Ähnlich
HKL
ab € 1,49*
Ähnlich
HKL
ab € 3,00*
Ähnlich
HKL
4011126014020
ab € 17,04651*
Ähnlich
HKL
ab € 6,1143*
Ähnlich
HKL
ab € 9,6298*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.