Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Multifunktionsgerät 3in1, Laser sw DCP-L6600DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-669988
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL6600DWG1
EAN/GTIN:
     4977766753777
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Brother Multifunktionsgerät 3in1, Laser sw DCP-L6600DW Drucker, Scanner, Kopierer, Druckverfahren Laser, Duplexdruck, Max.

Papierformat DIN A4, Bis zu 46 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit, beidseitig Kopieren und Scannen mit 80 Blatt Duplex-ADF, Papiermanagement mit optionalen Papierkassetten oder Tower Tray, eingebauter NFC-Kartenleser für sichere Authentifizierung, integrierte BSI-Schnittstelle und RemixUI zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen, implementierbar in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor- Klickpreis-Konzepte, mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 750.000 Seiten

Weitere Informationen:
Fax:
Nein
Drucker:
Ja
Scanner:
Ja
Kopierer:
Ja
Druckverfahren:
Laser
Farbdruck:
Nein
Max. Papierformat:
DIN A4
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker brother, brother laserdrucker, laserdrucker, Drucker, Kombigerät, MFC, Scanner
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 648,83*
€ 696,68*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 652,56*
€ 700,49*
Frei Haus
ab € 657,91*
€ 700,54*
€ 1,95*
ab € 655,41*
€ 703,44*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,78*
€ 847,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,82*
€ 1.008,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,77*
€ 1.008,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,41*
€ 991,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,49*
€ 975,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,78*
€ 946,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,51*
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,67*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,93*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,41*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 90,60*
Zubehör
Brother
TN3512
ab € 109,89*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 561,06*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 114,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.