Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Sprossenstehleiter Holz Classic Ind. 2x4 Sp. 1104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-649002
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1104
EAN/GTIN:
     4039665000052
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Geis&Knoblauch Sprossenstehleiter Holz Classic Ind.

2x4 Sp.

1104 Ausführung Klappleiter, Werkstoff Holz, Länge 1,26m, Anzahl der Sprossen 4, Anzahl der Elemente 2, Handwerkerleiter aus Holz mit 2x4 Sprossen, 1,26 m lang, konisch beidseitig begehbar, Eimerhaken serienmäßig, Seitenbandscharniere aus verzinktem Stahl, Spreizsicherung durch hochfeste verzinkte Knotenketten, Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 3 cm / Sprosse, Holmgröße 56 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Holz
Länge:
1.26 m
Anzahl der Sprossen:
4
Anzahl der Elemente:
2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, holzleiter 4 stufen, holzleiter, iller leiter holzleiter, Bockleiter, Leiter, Staffelei, Stehleiter, Steigeleiter, Trittleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 72,22*
€ 91,29*
€ 5,46*
ab € 72,23*
€ 91,30*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,97*
€ 91,68*
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 93,17*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,27*
Zubehör
Iller Leiter
1574
ab € 30,30*
Zubehör
Iller Leiter
1576
ab € 30,29*
Zubehör
Iller Leiter
1110-7
ab € 218,62*
Zubehör
Iller Leiter
1112-7
ab € 256,98*
Zubehör
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,84*
Zubehör
Iller Leiter
1109-7
ab € 209,26*
Zubehör
Iller Leiter
1140
ab € 23,11*
Zubehör
Iller Leiter
1157
ab € 68,24*
Zubehör
Iller Leiter
1154
ab € 58,43*
Zubehör
Iller Leiter
1155
ab € 60,36*
Zubehör
Iller Leiter
1156
ab € 66,25*
Zubehör
Iller Leiter
1598
ab € 16,12*
Zubehör
Iller Leiter
1599
ab € 17,36*
Zubehör
Iller Leiter
24427
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.