Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-567090 Herst.-Nr.: 88102250 EAN/GTIN: 4250047777496 |
| |
|
| | |
| Brumberg Leuchten 3-Phasen-Stromschiene 2000mm alu 88102250 Anzahl der Gruppen/Phasen 3, Nennspannung 230 ... 230V, Form rechteckig, Werkstoff Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Aluminium, Montageart Aufbau, Länge 2000mm, Breite 36mm, Höhe 33mm, Schutzklasse I, 3-Phasen-Stromschiene aus extrudiertem Aluminium, zum Anschluß an 230V-Netzspannung, maximale Belastung 16A, zum Deckenanbau bzw. zur Pendelmontage geeignet, quadratische Form, Länge 2000 mm, Oberfläche alu anodisiert, Schutzklasse I, IP20, IMQ-zertifiziert Weitere Informationen: | | Anzahl der Gruppen/Phasen: | 3 | Busfähig: | Nein | Form: | rechteckig | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Aluminium | Montageart: | Aufbau | Biegbar: | Nein | Länge: | 2000 mm | Breite: | 36 mm | Höhe: | 33 mm | Schutzklasse: | I | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtsystem-Stromschiene, Schiene, Stromschiene für Lichtsystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,30* | € 43,69* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 47,58* | € 47,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,01* | € 50,02* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 38,51* | € 51,22* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 42,02* | € 55,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|