Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1183333 Herst.-Nr.: 88102250 EAN/GTIN: 4250047777496 |
| |
|
| | |
| 3-Phasen Stromschiene, aluminium, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz. Schutzklasse: I, Farbe: Aluminium, Breite: 36 mm, Höhe: 33 mm, Form: rechteckig, Busfähig: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Anzahl der Gruppen/Phasen: 3, Biegbar: false, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium, Nennspannung: 230 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 88102250 | Ident Code: | 88102250 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,34* | € 43,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,40* | € 43,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,23* | € 44,30* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 47,58* | € 47,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,20* | € 49,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|