Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 88102250 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 88102250 Beleuchtungs-Zubehör
Brumberg 88102250 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37861051
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88102250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene alu
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
36 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.