Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Verbindungsmuffe feuerbeständig SMH4 35-50 E90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-5145
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145657
EAN/GTIN:
     4010311021423
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
funktionserhaltkabel e90 4x120
Cellpack Verbindungsmuffe feuerbeständig SMH4 35-50 E90 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 4, Leiternennquerschnitt 35 ...

50mm², Geeignet für N(A)YY, Halogenfrei,

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
35 mm² | 50 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 96,44*
€ 119,35*
€ 5,95*
ab € 133,11*
€ 161,76*
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 164,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,77*
€ 172,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,94*
€ 181,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145653
ab € 72,47*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145655
ab € 82,49*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145656
ab € 94,15*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145659
ab € 173,06*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145660
ab € 191,45*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145661
ab € 279,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145665
ab € 96,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145666
ab € 99,38*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145670
ab € 164,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145671
ab € 214,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145680
ab € 100,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145681
ab € 109,54*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145682
ab € 95,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.