Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz F 6,3A 5x20mm 520.625


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-38725
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Eska G-Sicherungseinsatz F 6,3A 5x20mm 520.625 Auslösecharakteristik flink (F), Ausführung Glassicherung, Bemessungsstrom 6,3A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 5x20 mm, Aufbau als transparentes Glasrohr mit Messingkappen und vormontierten Aufsteckhülsen mit Drahtenden zum einlöten nach EN 60068-2-20
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
6.3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
5x20 mm
Optische Defektanzeige:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,13*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,693*
€ 1,153*
8 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 0,684*
€ 1,154*
1
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,18*
Lager 5382
57
1
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,37*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1,20*
€ 1,428
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Satz
ab 250000 Sätze
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Satz
1 Satz enthält 10 Packungen (ab € 0,082* pro Packung)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.