Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witte+Sutor Arbeitsleuchte SL6 LED Set mit Focus 456541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-318842
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456541
EAN/GTIN:
     4003189565410
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Witte+Sutor Arbeitsleuchte SL6 LED Set mit Focus 456541 Aufladbar, Hauptleuchtmittel LED nicht austauschbar, Nebenleuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Notlicht, Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel, Lampenleistung Hauptleuchtmittel 3W, Schutzart (IP) IP54, Schutzklasse II, Länge 120mm, Breite 104mm, Höhe 245mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Staub- und spritzwassergeschützte Sicherheitsleuchte, stark fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite (ca.

170 m), um 110° schwenkbarer Leuchtkopf, orangefarbene Vorsatzscheibe im Lieferumfang enthalten, für den Blinkbetrieb als Warnleuchte einsetzbar, wartungsfreier Blei-Gel-Akku ohne Memory-Effekt, tiefentladegesichert und dauerladbar, automatische Umschaltfunktion von Haupt- auf Pilotlampe, Restkapazitätsanzeige.

Ladestation mit optimierter Ladetechnik, Leuchte ist aufladbar an 230 V AC sowie an 12 V und 24 V DC, Leuchtdauer Hauptlampe ca.

5 h, Leuchtdauer Blinkbetrieb ca.

10 h, Leuchtdauer Pilotlampe ca.

75 h, Set inkl.

Leuchte, Ladestation, Ladekabel 230 V und 12/24 V, Vorsatzscheibe orange

Weitere Informationen:
Aufladbar:
Ja
Hauptleuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Nebenleuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
Ja
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Notlicht:
Ja
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
Ja
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
3 W
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Länge:
120 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
245 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 140,84*
€ 171,21*
1
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 171,23*
1
Frei Haus
ab € 151,24*
€ 178,17*
Lager 5382
8
1
€ 5,80*
ab € 163,42*
€ 191,01*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 193,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAPROM
SW - NEONORANGE
ab € 4,50*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.