Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 19Zoll Steckdosenleiste 5f 1HE, mit Schalter 333.537


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-292249
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.537
EAN/GTIN:
     4016514019502
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 19Zoll Steckdosenleiste 5f 1HE, mit Schalter 333.537 Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 5, Anzahl der Euro-Steckdosen 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 0, Netzentstörfilter, Überspannungsschutz, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP20, Länge der Zuleitung 2m, Verdrehter Zentraleinsatz, 19\" - Steckdosenleiste ALU 1HE 5-fach Schuko schwarz mit Schalter grün und Überspannungsschutz 6,5kA + Netz- und Frequenzfilter ( GVS ), Profil: ALU 1HE schwarz Länge:438,5mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2m HO5VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schuko - Winkelstecker, inkl.

Befestigungswinkel mit Schrauben, im Polybeutel,

Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ein-/Ausschalter:
Nein
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Ja
Überspannungsschutz:
Ja
Mit Deckel:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 65,57*
€ 81,58*
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 108,45*
€ 5,46*
ab € 90,34*
€ 109,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,89*
€ 110,04*
€ 5,95*
ab € 93,83*
€ 113,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.