Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll Steckdosenleiste 5f 1HE, mit Schalter 333.537


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19Zoll Steckdosenleiste 5f 1HE, mit Schalter 333.537
19Zoll Steckdosenleiste 5f 1HE, mit Schalter 333.537
Artikel-Nr.:
     3517A-58455202
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.537
EAN/GTIN:
     4016514019502
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19Zoll Steckdosenleiste 5f 1HE, mit Schalter 333.537

19"
- Steckdosenleiste ALU 1HE, 5-fach Schutzkontaktsteckdose schwarz mit Schalter grün und Überspannungsschutz 6,5kA + Netz- und Frequenzfilter ( GVS ), Profil: ALU 1HE schwarz Länge:438,5mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel verpackt im Polybeutel,
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482 mm
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
2 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 65,57*
€ 81,52*
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 108,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,17*
€ 109,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,57*
€ 109,94*
€ 5,95*
ab € 93,29*
€ 112,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.