Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN 19" Steckdosenleiste 5-fach mit GVS mit Schalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 5-fach mit GVS mit Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 5-fach mit GVS mit Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 5-fach mit GVS mit Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 5-fach mit GVS mit Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 5-fach mit GVS mit Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 5-fach mit GVS mit Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 5-fach mit GVS mit Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 5-fach mit GVS mit Schalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1179
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.537
EAN/GTIN:
     4016514019502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19"-Steckdosenleiste zum Einbau in 19"-Schränke

  • 19" Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, incl. Einbauwinkel
  • Anordnung der Steckdosen 35°
  • Überspannungsschutz nach VDE 0675 Teil 6, 1989-11.Teil A1, 1996-10, Anforderungsklasse D
  • Netz- und Frequenzfilter nach EN 133200: 1994
  • Geeignet für 16A, mit Varistoren, Temperatursicherung
  • Gasableiter, optische Funktions- und Ausfallanzeige
  • Profil aus eloxiertem Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste mit Gerätevollschutz
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Funktion:
19''Steckdosenleiste mit Gerätevollschutz
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 pol. beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
5
Anzahl Ausgänge/Winkel:
5 / 35°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Material (Gehäuse):
Aluminum
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
0.88 kg
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.888 kg
Bruttogewicht:
0,888
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.19
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Blitzschutz, 19Zoll, Mehrfachstecker, Stedoleiste, ueberspannungsschutz, Steckdosenleiste 5fach, Steckdosenleiste schwarz, Geraeteschutz, Steckdosenleiste Schalter, Schutz-/Sicherheitsprodukte, Filtersteckdosen, Multiplesocketoutlets, 19Z, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Steckerleiste, Rackmount, 333.537
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 65,57*
€ 81,52*
Lager 337
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 108,37*
€ 5,46*
ab € 90,17*
€ 109,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,57*
€ 109,94*
€ 5,95*
ab € 93,29*
€ 112,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.