Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 19 5Steckd 230V LED Rack-Stromverteilung m.LED-Anz Schaltbar 333.537


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 333.537 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann 333.537 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann 333.537 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E857A61
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.537
EAN/GTIN:
     4016514019502
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 19 5Steckd 230V LED Rack-Stromverteilung m.LED-Anz Schaltbar 333.537
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
5
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schutzkontakt Typ F
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Mit LED-Anzeige:
ja
Montagerichtung:
horizontal
Netzentstörfilter:
ja
Schaltbar:
ja
Versorgungsspannung:
230 V
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 66,91*
€ 82,22*
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 108,18*
€ 5,46*
ab € 89,79*
€ 108,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,02*
€ 109,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,16*
€ 112,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.