Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz M 4A 5x20mm 521.023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-281407
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521.023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Eska G-Sicherungseinsatz M 4A 5x20mm 521.023 Auslösecharakteristik mittelträge (MT), Ausführung Glassicherung, Bemessungsstrom 4A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 5x20 mm, Aufbau als Glasrohr mit Löschmittelfüllung mit Messingkappen und vormontierten Aufsteckhülsen mit Drahtenden zum einlöten nach EN 60068-2-20
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
5x20 mm
Optische Defektanzeige:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung mittelträge, feinsicherung, eska feinsicherung, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0863*
€ 0,1382*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0872*
€ 0,1394*
8 Tage
1260
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0871*
€ 0,1395*
Lager 5382
1345
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0917*
€ 0,1464*
2 Tage
170
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0985*
€ 0,1571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1464*
€ 0,1742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1338*
€ 0,1592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1202*
€ 0,143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,1365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,464* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.