Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckschraube 922/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-258125
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     922/11
EAN/GTIN:
     4011126013597
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Kleinhuis Druckschraube 922/11 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 11, Gewindelänge 6mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schlagfest, Zugentlastung, Farbe natur, Innendurchmesser 12mm, Gewindeanschluss Außengewinde, Druckschraube mit Pg-Außengewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung und Kabelbiegeschutz.

Die vormontierten Schrauben mit Muttern bestehen aus dem Werkstoff Edelstahl Rostfrei

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Zugentlastung:
Ja
Farbe:
natur
Innendurchmesser:
12 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Messingdruckschraube, Metalldruckschraube, Zugentlastungsdruckschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,8451*
€ 5,9351*
100
Frei Haus
ab € 5,2838*
€ 6,5038*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,47*
€ 9,33*
1
€ 5,95*
ab € 20,63012*
€ 28,68012*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 22,83608*
Ähnlich
HKL
ab € 9,48*
Ähnlich
HKL
ab € 8,112*
Ähnlich
HKL
ab € 11,4917*
Ähnlich
HKL
ab € 20,2146*
Ähnlich
HKL
ab € 25,6062*
Ähnlich
HKL
ab € 35,9973*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9123*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.