Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckschraube, Pg 11, für Kabel-Ø 7,5-12 mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126013597
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126013597
EAN/GTIN:
     4011126013597
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : Pg 11 für Kabel-Ø : 7,5 - 12 mm Anschlussgewindelänge : 6 mm Schlüsselweite : 22 mm Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), 922/11, 92211, 4011126013597, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,8151*
€ 5,9451*
100
Frei Haus
ab € 5,2838*
€ 6,5138*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 7,88*
1
€ 5,95*
ab € 20,53012*
€ 28,83012*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,9451*
€ 7,07467
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8151*
€ 5,72997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 594,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126013580
ab € 22,96608*
Ähnlich
HKL
ab € 9,54*
Ähnlich
HKL
ab € 8,152*
Ähnlich
HKL
ab € 11,4217*
Ähnlich
HKL
ab € 20,1946*
Ähnlich
HKL
ab € 25,7462*
Ähnlich
HKL
ab € 36,0073*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9323*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.