Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x6/6-4x10/10mmq,E90 SMHC4 6-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-248205
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145666
EAN/GTIN:
     4010311021478
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
NHXCH
Schrumpfmuffe
Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x6/6-4x10/10mmq,E90 SMHC4 6-10 E90 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 4, Leiternennquerschnitt 6 ...

10mm², Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige, Halogenfrei, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe Typ SMHC4 6-10 E90 - 0.6/1 (1.2) kV.

Anwendung: Zur Verbindung von Sicherheitskabeln der Bauarten (N)HX(HX) und (N)HXCHX, ueberall wo dieses vorgeschrieben sind, z.

B.

Kraftwerke, Chemieanlagen, oeffentliche Gebaeude, Flughaefen, Tunnels, Offshore Anlagen, Feueralarmsysteme, Aufzuege, Treppenhaeuser, Fahrschaechte, Triebwerke.

Eigenschaften: feuerbestaendig, halogenfrei, sehr geringe Rauchgasentwicklung, selbstverloeschend, geeignet fuer alle Verlegearten.

Pruefungen: DIN 4102, Teil 12, Entwurf Februar 1996 (E90), DIN VDE 0472, Teil 814 (FE180), IEC 331, IEC 332.

Lieferumfang: Innenmuffen, Isolierrohre, Aussenmuffe, illustrierte Montageanleitung, Reinigungstuch, Schmirgelleinen.

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
6 mm² | 10 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe cellpack 5x10 mm², schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,38*
€ 122,69*
€ 5,46*
ab € 99,53*
€ 123,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,79*
€ 128,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,42*
€ 135,74*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 118,31*
€ 144,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145653
ab € 72,47*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145655
ab € 82,49*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145656
ab € 94,15*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145657
ab € 96,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145659
ab € 173,06*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145660
ab € 191,45*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145661
ab € 279,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145665
ab € 96,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145670
ab € 164,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145671
ab € 214,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145680
ab € 100,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145681
ab € 109,54*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145682
ab € 95,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.