| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-231476 Herst.-Nr.: 36/1/4 EAN/GTIN: 4011126030556 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Erdungs-Rohrschelle 36/1/4 Klemm-/Spannbereich 13 ... 13mm, Klemm-/Spannbereich Zoll 1/4 Zoll, Werkstoff Temperguss, Oberfläche feuerverzinkt, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 ... 50mm², Anzahl der Leiter 1, Nur auf verzinkten Rohren anwenden Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 13 mm | Klemm-/Spannbereich Zoll: | 1/4 Zoll | Werkstoff: | Temperguss | Oberfläche: | feuerverzinkt | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 0 mm² | 50 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Rohrerdungsschelle, Schelle, Temperguss-Rohrschelle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 10,15* | € 14,32* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,16* | € 14,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,2534* | € 14,4634* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,21234* | € 19,73234* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|