Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Guss 48mm fvz 25-50qmm 1f 36/11/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle Guss 48mm fvz 25-50qmm 1f 36/11/2
Artikel-Nr.:
     262-B185C75
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030563
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Guss 48mm fvz 25-50qmm 1f 36/11/2
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
48 - 48 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 - 50 mm²
Werkstoff:
Temperguss
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 11,642*
€ 15,492*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,3771*
€ 16,4231*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,01841*
€ 16,91841*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,4652*
€ 18,9152*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91841*
€ 20,13291
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78841*
€ 19,97821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96841*
€ 19,00241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26841*
€ 18,16941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70841*
€ 17,50301
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01841*
€ 14,30191
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 9,302*
Ähnlich
HKL
ab € 9,492*
Ähnlich
HKL
ab € 9,2481*
Ähnlich
HKL
ab € 9,902*
Ähnlich
HKL
4011126030570
ab € 11,06677*
Ähnlich
HKL
ab € 11,522*
Ähnlich
HKL
ab € 12,0268*
Ähnlich
HKL
ab € 12,362*
Ähnlich
HKL
ab € 17,3666*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.