| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55986505 Herst.-Nr.: 36/1/4 EAN/GTIN: 4011126030556 |
| |
|
| | |
| Erdungs-Rohrschelle 36/1/4 Erdungs-Rohrschelle, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 53,5 x 60 x 35 mm für Rohr-Ø : 13 mm für Leiterquerschnitt : = 50 mm² Werkstoff Oberteil : Temperguß, feuerverzinkt Werkstoff Unterteil : Stahl, feuerverzinkt Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 13 mm | Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 1/4 Zoll | Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 1/4 Zoll | Werkstoff: | Temperguss | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 25..50 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Erdungsmaterial, EMV-Erdungsschelle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,17* | € 14,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,18* | € 14,31* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,2734* | € 14,4334* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,10234* | € 19,69234* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|