Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Guss 33,5mm fvz 25-50qmm 1f 36/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B185C72
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126030570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Guss 33,5mm fvz 25-50qmm 1f 36/1
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
33.5 - 33.5 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 - 50 mm²
Werkstoff:
Temperguss
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74671*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50671*
€ 27,97298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15671*
€ 27,55648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07671*
€ 26,27128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09671*
€ 25,10508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30671*
€ 24,16498
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74671*
€ 19,92858
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 10,17*
Ähnlich
HKL
ab € 9,88*
Ähnlich
HKL
ab € 9,26*
Ähnlich
HKL
ab € 9,962*
Ähnlich
HKL
ab € 12,50*
Ähnlich
HKL
ab € 8,23*
Ähnlich
HKL
ab € 12,00*
Ähnlich
HKL
ab € 12,462*
Ähnlich
HKL
ab € 17,432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.