Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Guss 76mm fvz 25-50qmm 1f 36/21/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B185C79
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030525
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Guss 76mm fvz 25-50qmm 1f 36/21/2
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
76 - 76 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
25 - 50 mm²
Werkstoff:
Temperguss
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 17,402*
€ 22,542*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,5187*
€ 23,9587*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 20,28*
€ 27,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,2213*
€ 27,5813*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 27,72096*
€ 37,45096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45096*
€ 44,56664
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96096*
€ 43,98354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94096*
€ 41,57974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44096*
€ 39,79474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42096*
€ 38,58094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72096*
€ 32,98794
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 10,15*
Ähnlich
HKL
ab € 9,87*
Ähnlich
HKL
ab € 9,26*
Ähnlich
HKL
ab € 9,982*
Ähnlich
HKL
4011126030570
ab € 16,74671*
Ähnlich
HKL
ab € 12,50*
Ähnlich
HKL
ab € 8,22*
Ähnlich
HKL
ab € 11,99*
Ähnlich
HKL
ab € 12,472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.