Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINTOP ST-M25x1,5 R7001 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-221110
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111030
EAN/GTIN:
     4044773177725
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINTOP ST-M25x1,5 R7001 SGY Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 25, Für Kabeldurchmesser 9 ...

17mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Schutzart (IP) IP68, Farbe dunkelgrau, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Für Kabeldurchmesser:
9 mm | 17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
dunkelgrau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40 °C | 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, DIN-Kabelverschraubung, IPON-Verschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Kunststoffverschraubung, SKINTOP
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7282*
€ 0,9382*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,7444*
€ 0,9544*
Lager 5382
3654
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 1,00*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7584*
€ 1,0184*
7 Tage
720
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,7585*
€ 1,0185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9073 P
ab € 46,70*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0849*
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,0913*
Zubehör
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1087*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 6,888*
Zubehör
Fair-Rite
0431173551
ab € 4,75*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,06*
Zubehör
Lapp Kabel
54110842
ab € 58,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.