Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61791260 SKINMATIC® RZ Montagezange Montagezange Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-529595-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61791260
EAN/GTIN:
     4024089384253
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP SKINMATIC® RZ Montagezange Montagezange Metall 1 St.

Montagezange SKINMATIC® RZ

Das montagefreundliche Werkzeug für alle Kabelverschraubungen.

Zur schnellen Montage von Kabel- und Schlauchverschraubungen, geeignet für alle Schlüsselweiten stufenlos von 14 - 33 mm. Die SKINMATIC® RZ besteht aus verchromtem Werkzeugstahl mit ergonomisch gestalteten Kunststoffgriffen.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Große Öffnung: 24 - 33 mm · Kleine Öffnung: 14 - 22 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
61791260
Typ (Hersteller-Typ):
SKINMATIC® RZ Montagezange
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Montagezange
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 30cm, alarmkabel, datenleitung lappkabel, 4044773203769, LAPP, 61791260, SKINMATIC® RZ Montagezange
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,06*
€ 46,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,17*
€ 46,58*
€ 5,46*
ab € 36,58*
€ 47,21*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 37,14*
€ 47,58*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 58,26*
€ 73,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.