Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 PA si-gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger SKINTOPST-M25X1,5RAL7001SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M25 PA si-gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger
Kabelverschraubung M25 PA si-gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger
Artikel-Nr.:
     262-E895G58
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111030
EAN/GTIN:
     4044773177725
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung M25 PA si-gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger SKINTOPST-M25X1,5RAL7001SGY
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber | silbergrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 - 17 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
30 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7282*
€ 0,9482*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,7444*
€ 0,9644*
3 Tage
3477
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 1,01*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7584*
€ 1,0284*
8 Tage
720
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,7585*
€ 1,0285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9644*
€ 1,14764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9344*
€ 1,11194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8644*
€ 1,02864
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7444*
€ 0,88584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9073 P
ab € 46,47*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,085*
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,0913*
Zubehör
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1087*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 6,938*
Zubehör
Fair-Rite
0431173551
ab € 4,75*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,19*
Zubehör
Lapp Kabel
54110842
ab € 58,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.