Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung Mutter, M25 Messing vernickelt 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung Mutter, M25 Messing vernickelt 5mm
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung Mutter, M25 Messing vernickelt 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8079852
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54110842
EAN/GTIN:
     5059039224869
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 messing mess...
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung messing m25
Gewindegröße = M25
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = SKINTOP
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Betriebstemperatur max. = +200°C
Standards = CE
Betriebstemperaturbereich = -70 → +200 °C

Bürste Lapp Skintop, EMV-Zusatz. Diese Skintop-Brush-Add-On-Sicherungsmutter von Lapp ist für die Verwendung mit Skintop-Kabelverschraubungen vorgesehen und dient als Sicherungsmutter, die gleichzeitig Schutz vor Störsignalen bietet. Dieses einfach zu montierende Sicherungsmutterzubehör mit einfacher Schraubbefestigung verfügt über eine EMV-Bürste aus Messing, die einen 360°-niederohmigen Schirmkontakt aufweist. Die Sicherungsmutter dient zur EMV-gerechten Erdung des Kupfergeflechts oder bei Kabeln mit Kupferwellenmantel. Die Sicherungsmutter hat eine robuste vernickelte Messingkonstruktion und bietet somit eine hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Sie kann auf Kabelverschraubungen in gewindelosen Bohrungen aufgeschraubt werden, um dort, wo es nötig ist, zusätzliche Verbindungssicherheit zu bieten. Eigenschaften und Vorteile Temperaturbeständig Optimaler, niederohmiger 360°-Schirmkontakt Leicht zu montieren und demontieren Zuverlässig und haltbar Temperaturbereich dynamisch: –20 °C bis +100 °C Anwendungen Diese Sicherungsmuttern koppeln mit Skintop-ST-M-Polyamid-Kabelverschraubungen für den Einsatz in Panels, Abzweigdosen und Anlagen. Sie werden häufig in Anwendungen wie den folgenden verwendet: Schaltschrankfertigung Automatisierungssysteme Förder- und Transportsysteme Umgebungsbedingungen Diese Sicherungsmutter der Kabelverschraubung bietet selbst keine Witterungsbeständigkeit, beeinträchtigt aber nicht die IP-Schutzart der Kabelverschraubung, mit der sie verwendet wird. Zubehör Diese Sicherungsmuttern für Bürstenzusatzkomponenten sind für die Verwendung mit entsprechenden Skintop-ST-M-Kabelverschraubungen vorgesehen. 3619994 3619994 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M12x1,5, IP68 3658422 3658422 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M16x1,5, IP68 3658438 3658438 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M20x1,5, IP68 3658444 3658444 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M25x1,5, IP68 3620001 3620001 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M32x1,5, IP68 3620017 3620017 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M40x1,5, IP68 3620023 3620023 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M50x1,5, IP68 4442919 4442919 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M12x1,5, IP68 4442931 4442931 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M16x1,5, IP68 4442947 4442947 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M20x1,5, IP68 4442953 4442953 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M25x1,5, IP68 4442969 4442969 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M32x1,5, IP68 8079815 8079815 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M12x1,5, IP69K 8079821 8079821 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M32x1,5, IP69K 8079824 8079824 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M16x1,5, IP69K 8079827 8079827 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M25x1,5, IP69K 8079830 8079830 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M40x1,5, IP69K 8079833 8079833 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, M50x1,5, IP69K 8079837 8079837 ist eine Skintop-ST-M-Kabelverschraubung, grau, m63x1,5, IP69K
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
SKINTOP
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Standards:
CE
Betriebstemperaturbereich:
-70 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 8079852, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, Lapp, 54110842, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,95*
€ 101,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,67*
€ 98,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,22*
€ 85,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,17*
€ 83,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000320
ab € 69,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.