Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Ferrithülse, Typ Rundkabel Snap-Its, 31 Material, 260Ω @ 100MHz, 29.2 x 14.7 x 42mm, für Kabel-Ø 18.8mm Zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fair-Rite Ferrithülse, Typ Rundkabel Snap-Its, 31 Material, 260Ω @ 100MHz, 29.2 x 14.7 x 42mm, für Kabel-Ø 18.8mm Zum
Fair-Rite Ferrithülse, Typ Rundkabel Snap-Its, 31 Material, 260Ω @ 100MHz, 29.2 x 14.7 x 42mm, für Kabel-Ø 18.8mm Zum
Artikel-Nr.:
     108EL-4669136
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     0431173551
EAN/GTIN:
     5059045674702
Suchbegriffe:
Ferrithülse
ferrithülse fair-rite
Typ = Rundkabel Snap-Its
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 31 Material
Impedanz bei 25 MHz = 156Ω
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 29.2 x 14.7 x 42mm
Öffnungsdurchmesser = 18.8mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 14.7mm
Höhe Außen = 42mm
Breite Außen = 29.2mm

Snap-Its für runde Kabel. Diese Kabelkerne bieten bei mehrsträngigen Kabeln Gleichtaktfilterung und bei einadrigen Leitern Differenzfilterung. Polypropylengehäuse entsprechen UL 94-V0 Unterdrückt Frequenzen von bis zu 2000 MHz Passend für Rundkabel mit Durchmessern von 5,35 mm bis 25 mm. * Gehäuse aus Nylon 6//6, Entflammbarkeitsklasse UL94-V
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabel Snap-Its
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
31 Material
Impedanz bei 25 MHz:
156Ω
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
29.2 x 14.7 x 42mm
Öffnungsdurchmesser:
18.8mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
14.7mm
Höhe Außen:
42mm
Breite Außen:
29.2mm
Weitere Suchbegriffe: 4669136, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Fair-Rite, 0431173551, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.