Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150R


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-215528
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248640
EAN/GTIN:
     4012196313877
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Bettermann Vertr Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150RW Höhe 60mm, Breite 150mm, Länge 2000mm, Werkstoff Stahl, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Anzahl der festen Trennwände 0, Anzahl der steckbaren Trennwände 0, Befestigungsart Bodenlochung, Ausführung Deckel lose, Kanaloberteil und -unterteil, der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
EF009212:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, LF-Kanal, LKM, LS-Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 25,995*
€ 33,525*
1 Tag
58
2
€ 5,90*
ab € 26,04*
€ 33,59*
2
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 34,21*
2
€ 5,95*
ab € 28,76*
€ 37,00*
Lager 5382
72
2
€ 5,80*
ab € 36,77*
€ 46,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 46,91*
€ 55,82
pro Meter
ab 4 Meter
€ 46,01*
€ 54,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,10*
€ 52,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,33*
€ 51,56
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 36,77*
€ 43,76
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 36,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 93,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249582
ab € 93,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249825
ab € 7,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249786
ab € 7,712*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249515
ab € 73,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249647
ab € 94,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249888
ab € 23,7948*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249756
ab € 7,002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249854
ab € 34,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249965
ab € 6,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249728
ab € 135,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,795*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.