Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150RW
Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85959921
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248640
EAN/GTIN:
     4012196313877
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150RW

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6986 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 26,025*
€ 33,585*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 26,08*
€ 33,65*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 34,27*
2
€ 5,95*
ab € 28,79*
€ 36,98*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 38,69*
€ 49,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Meter
ab 4 Meter
€ 33,94*
€ 40,3886
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 26,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 68,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249582
ab € 93,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249825
ab € 7,70*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249786
ab € 7,712*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249515
ab € 73,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249647
ab € 95,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249888
ab € 23,8148*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249756
ab € 7,022*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249965
ab € 6,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249728
ab € 134,95*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,795*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.