Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150RW
Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-85959921
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248640
EAN/GTIN:
     4012196313877
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150RW

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6986 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 25,995*
€ 33,525*
2 Tage
58
2
€ 5,90*
ab € 26,04*
€ 33,59*
2
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 34,21*
2
€ 5,95*
ab € 28,76*
€ 37,00*
3 Tage
72
2
€ 5,80*
ab € 36,77*
€ 46,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 33,525*
€ 39,89475
pro Meter
ab 4 Meter
€ 33,225*
€ 39,53775
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,315*
€ 37,26485
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,605*
€ 36,41995
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 25,995*
€ 30,93405
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 25,995* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 67,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249582
ab € 93,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249825
ab € 7,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249786
ab € 7,712*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249515
ab € 73,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249647
ab € 94,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249888
ab € 23,7948*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249756
ab € 7,002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249854
ab € 34,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249965
ab € 6,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249728
ab € 135,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,795*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.