Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzring 60x150mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzring 60x150mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
Kantenschutzring 60x150mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-6249756
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249756
EAN/GTIN:
     4012197377083
Suchbegriffe:
Kantenschutzring
Kantenschutz
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
18 mm
Breite:
153 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,992*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,672*
€ 11,50968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,132*
€ 10,86708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,792*
€ 10,46248
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,992*
€ 8,32048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.