Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzring für LKM-Kanal 60x150mm Polyvinylchlorid grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kantenschutzring für LKM-Kanal 60x150mm Polyvinylchlorid grau
Kantenschutzring für LKM-Kanal 60x150mm Polyvinylchlorid grau
Artikel-Nr.:
     C5551-6249854
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6249854
EAN/GTIN:
     4012195020387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
kabelbahndeckel obo
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Leitungsführungskanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
ja
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
21 mm
Breite:
154 mm
Höhe:
68 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzring, Kantenschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,65*
€ 54,3235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,35*
€ 51,5865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,90*
€ 49,861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6249756
ab € 6,952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.