Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Wellrohr schwer 20,0x13,7mm FFKuS-ES-F-UV2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-154051
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25410020
EAN/GTIN:
     4013960178968
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Fränkische Kunststoff-Wellrohr schwer 20,0x13,7mm FFKuS-ES-F-UV20 sw Werkstoff PVC, UV-stabilisiert, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten flexibel, Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Erdreich, Innendurchmesser 13,7mm, Außendurchmesser 20mm, Betriebstemperatur -25 ...

60°C, Farbe schwarz, UV-stabilisiert, mit Außenmantel.

VDE 0605

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC, UV-stabilisiert
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Auf Holz:
Ja
Hohlwand:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Ja
Erdreich:
Ja
Innendurchmesser:
13.7 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, frankische wellenrohr, wellrohr, kunststoff-rohr schwarz, Cupa-Rohr, FFKuS-ES, Flexrohr, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 99,078*
€ 120,958*
€ 5,46*
ab € 99,70*
€ 121,24*
Lager 5382
28
€ 5,80*
ab € 100,48*
€ 122,32*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 101,49*
€ 122,80*
Frei Haus
ab € 104,18*
€ 125,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,32*
€ 145,5608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,60*
€ 141,134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,17*
€ 135,8623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,59*
€ 133,9821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,48*
€ 119,5712
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,0096* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frankische
25970020
ab € 24,45*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975020
ab € 0,428*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25958020
ab € 98,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.