Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr schwer 20,0x13,7mm FFKuS-ES-F-UV20 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55055101
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25410020
EAN/GTIN:
     4013960178968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kunststoff-Wellrohr schwer 20,0x13,7mm FFKuS-ES-F-UV20 sw

FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Installation im Freien, in Beton und im Erdreich. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und der hochgleitfähigen Innenschicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC, UV-stabilisiert
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, frankische wellenrohr, wellrohr, kunststoff-rohr schwarz, Leerrohr, Isolierstoffrohr, Rohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kupa-Rohr, Installationsrohr, Isolierrohr, Cupa-Rohr, Steckrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 99,078*
€ 120,958*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,70*
€ 121,24*
3 Tage
28
€ 5,80*
ab € 100,48*
€ 122,32*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 101,49*
€ 122,80*
Frei Haus
ab € 104,18*
€ 125,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,24*
€ 144,2756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,63*
€ 139,9797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,08*
€ 134,5652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,51*
€ 132,6969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,70*
€ 118,643
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,994* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frankische
25970020
ab € 24,45*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25975020
ab € 0,428*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25958020
ab € 98,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.