Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Alu-Montagebock 2x2 Stufen 70202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-14774
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     70202
EAN/GTIN:
     4039665012970
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Geis&Knoblauch Alu-Montagebock 2x2 Stufen 70202 Ausführung Klappleiter, Werkstoff Aluminium, Länge 0,5m, Anzahl der Sprossen 2, Anzahl der Elemente 1, Aluminium Montagebock mit 2 x 2 Stufen.

Standhöhe ca.

45 cm.

Extra breite (61 cm) Ausführung.

80 mm tiefe Stufen für bequemen Stand, rutschsicher profiliert.

Starre Aussteifung für maximale Trittsicherheit.

Kräftige Alu Gussgelenke.

Ebene Fläche als oberer Abschluss.

Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt, dadurch leicht auswechselbar.

Stufen-Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt.

Fahrbare Ausführung auf Anfrage.- Holmgröße (mm) 70

Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.5 m
Anzahl der Sprossen:
2
Anzahl der Elemente:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe, iller leiter montagetritt, Arbeitsbock, Leiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steigeleiter, Stufentritt, Tritt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,74*
€ 198,65*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 159,52*
€ 199,29*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 150,69*
€ 199,30*
Frei Haus
ab € 165,49*
€ 206,59*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46201
ab € 176,90*
Ähnlich
Iller Leiter
46202
ab € 266,79*
Ähnlich
Iller Leiter
46203
ab € 290,29*
Ähnlich
Iller Leiter
46204
ab € 370,75*
Ähnlich
Iller Leiter
46205
ab € 473,04*
Ähnlich
Iller Leiter
6019
ab € 110,85*
Ähnlich
Iller Leiter
6020
ab € 124,28*
Ähnlich
Iller Leiter
46206
ab € 200,21*
Ähnlich
Iller Leiter
46207
ab € 94,76*
Ähnlich
Iller Leiter
30190
ab € 470,71*
Ähnlich
Iller Leiter
6610
ab € 255,73*
Ähnlich
Iller Leiter
6612
ab € 285,05*
Ähnlich
Iller Leiter
6614
ab € 322,29*
Ähnlich
Iller Leiter
6616
ab € 361,23*
Ähnlich
Iller Leiter
6618
ab € 404,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.