Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung UL(MTW)-CSA(HAR) Style 1015 1x2,5 GNYE 416050


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-121556
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160500/100
EAN/GTIN:
     4044774696249
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Lapp Kabel&Leitung UL(MTW)-CSA(HAR) Style 1015 1x2,5 GNYE 4160500 R100 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe grün/gelb, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
grün-gelb
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,45929*
€ 0,59929*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,501*
€ 0,651*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,5344*
€ 0,6944*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,45708*
€ 0,73708*
Lager 5382
3026
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,60*
€ 0,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,69*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,75*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,04*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,47*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.