| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4420486 Herst.-Nr.: P6160 EAN/GTIN: 7314150115075 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = P6160 Schneider-Typ = Kunststoffschneider Gesamtlänge = 160 mm Hieb Typ = Ultrabündig
Diagonalschneider. Speziell geschliffene Schneidkanten für sauberes, bündiges Schneiden Schneidkanten gehärtet gemäß 62-64 HRC Bündiges Schneiden – keine Wate Geeignet für Kunststoffgusszapfen, Kabelbinder, Leiterplattenkomponentenkabel, 3-adriges Kabel und Kupferdraht Entlastete Backen für bessere Zugänglichkeit zu beengten Stellen Lackierte Oberfläche zum Schutz der Backen vor Rost Weitere Informationen: | | Modellnummer: | P6160 | Schneider-Typ: | Kunststoffschneider | Gesamtlänge: | 160 mm | Hieb Typ: | Ultrabündig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kunststoff-Seitenschneider, Kunststoffseitenschneider, Seitenschneider für Kunststoff, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, lindström elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, kabelschere 160 mm, 4420486, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Lindstrom, P6160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 36,43* | € 57,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,37* | € 65,06* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 50,08* | € 66,51* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,74* | € 66,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|