Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 grun/gelb Einzelader approbiert 4160500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0622131
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160500
EAN/GTIN:
     4044773382211
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Einzelader OLFLEX? WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE, Einzelader, 1X2.5, grun-gelb, Ring, U0/U: 450/750 V, PVC, HAR-zertifiziert, UL listed, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Raumen,Fur die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Einsatz bei bis zu -40 ?C moglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Fur die feste und geschutzte Verlegung, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhaltlich,UL-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermoglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so fur Einsparungen in der Logistik,Als Ring oder im Einweg-Gro?karton erhaltlich Verfugbarkeit von Gro?kartons ist farb- und querschnittsabhangig und generell nur bis 6 mm? Leiterquerschnitt gegeben,Vielfaltig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Hergestellt nach harmonisierter europaischer Bauart H07V-K, mit Prufzeichen ?HAR? fur geprufte Sicherheit und Qualitat (gilt nicht fur die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm?, Einzelfarben grun und gelb sowie fur Doppelfarben (au?er grungelb)) ,Kompakter Aufbau fur leichte Verarbeitung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,47333*
€ 0,62333*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5131*
€ 0,6731*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,5344*
€ 0,6944*
3 Tage
2357
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,54*
€ 0,71*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,47105*
€ 0,77105*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,77105*
€ 0,91755
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,64105*
€ 0,76285
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,62105*
€ 0,73905
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,56105*
€ 0,66765
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,53105*
€ 0,63195
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,47105*
€ 0,56055
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,58*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20100
ab € 25,74*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.