Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Erdungs-Rohrschelle 16/21/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-114544
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     16/21/2
EAN/GTIN:
     4011126030389
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Kleinhuis Erdungs-Rohrschelle 16/21/2 Klemm-/Spannbereich 76 ...

76mm, Klemm-/Spannbereich Zoll 2 1/2 Zoll, Werkstoff Stahl, Oberfläche feuerverzinkt, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 ...

16mm², Anzahl der Leiter 1, Nur auf verzinkten Rohren in trockenen Räumen anwenden

Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
76 mm
Klemm-/Spannbereich Zoll:
2 1/2 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
0 mm² | 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Rohrerdungsschelle, Schelle, Stahlrohrschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,1207*
€ 5,5007*
10
€ 5,46*
ab € 4,189*
€ 5,579*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 5,39*
€ 7,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,777*
€ 8,367*
1
€ 5,95*
ab € 7,96926*
€ 11,36926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
550706
ab € 1,7664*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2964*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4564*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 3,28918*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9264*
Ähnlich
HKL
ab € 2,2386*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5302*
Ähnlich
HKL
ab € 1,61*
Ähnlich
HKL
ab € 2,891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.