Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle ST 42mm gvz 6-16qmm 1f 16/11/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B185A63
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030396
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle ST 42mm gvz 6-16qmm 1f 16/11/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
42 - 42 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
6 - 16 mm²
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,2486*
€ 2,9586*
20
€ 5,46*
ab € 2,2555*
€ 2,9655*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 2,86*
€ 3,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,3216*
€ 5,0316*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,55054*
€ 6,81054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81054*
€ 8,10454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36054*
€ 7,56904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09054*
€ 7,24774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85054*
€ 6,96214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57054*
€ 6,62894
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55054*
€ 5,41514
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
550706
ab € 1,761*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3064*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4564*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 3,26918*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9264*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5302*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57*
Ähnlich
HKL
ab € 2,891*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.