Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle ST 33,5mm gvz 6-16qmm 1f 16/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle ST 33,5mm gvz 6-16qmm 1f 16/1
Artikel-Nr.:
     262-B185A59
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030433
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle ST 33,5mm gvz 6-16qmm 1f 16/1
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
33.5 - 33.5 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
6 - 16 mm²
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,9064*
€ 2,5864*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,8606*
€ 2,9872*
4 Tage
75
1
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 2,9873*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,8675*
€ 4,4175*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,95573*
€ 5,97573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97573*
€ 7,11112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36573*
€ 6,38522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20573*
€ 6,19482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90573*
€ 5,83782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68573*
€ 5,57602
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,95573*
€ 4,70732
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,2964*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4164*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 1,47629*
Ähnlich
HKL
ab € 1,704*
Ähnlich
HKL
ab € 2,146*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4477*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8496*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8394*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.