Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Erdungs-Rohrschelle, 89x110x20 mm, für Rohr-Ø 76 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40018427
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126030389
EAN/GTIN:
     4011126030389
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungs-Rohrschelle mit Nietkontakt, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 88 x 110 x 20 mm für Rohr-Ø : 76 mm für Leiterquerschnitt : = 16 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Stahl, galv. verz. Werkstoff Nietmutter : Messing, galv. verz. Werkstoff Schrauben : Stahl, galv. verz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 16/21/2, 16212, 4011126030389, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsbandrohrschelle, Erdungsmaterial, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, 0431089, 431089
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,1207*
€ 5,5107*
10
€ 5,46*
ab € 4,189*
€ 5,599*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 5,37*
€ 7,04*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,787*
€ 8,357*
1
€ 5,95*
ab € 7,93926*
€ 11,31926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,5107*
€ 6,55773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3107*
€ 6,31973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0507*
€ 6,01033
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1207*
€ 4,90363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,107* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
550706
ab € 1,7664*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3064*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4564*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 3,27918*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9264*
Ähnlich
HKL
ab € 2,2386*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5302*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9869*
Ähnlich
HKL
ab € 2,891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.