Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle ST 60mm gvz 6-16qmm 1f 16/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B185A65
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030372
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle ST 60mm gvz 6-16qmm 1f 16/2
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
60 - 60 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
6 - 16 mm²
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,891*
€ 3,901*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,9023*
€ 3,9223*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,88*
€ 5,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,3982*
€ 6,5482*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,05145*
€ 8,71145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71145*
€ 10,36663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16145*
€ 9,71213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84145*
€ 9,33133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52145*
€ 8,95053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13145*
€ 8,48643
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05145*
€ 7,20123
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
550706
ab € 1,761*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3064*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4564*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 3,26918*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9264*
Ähnlich
HKL
ab € 2,2486*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5302*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.