Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717101/schwarz Herst.-Nr.: 465370 EAN/GTIN: 4006226037833 |
| | |
|
| | |
| TOGU Actiroll® Wave Die Actitroll® Wave von TOGU ist eine luftgefüllte Faszienrolle zur Selbstmassage. Durch den Einsatz des eigenen Körpergewichts können bei der Anwendung Verklebungen und Verspannungen gelöst werden. Mit der beiliegenden Pumpe lässt sich der Härtegrad des Regernationstools stufenlos einstellen.
Produktinformationen zu TOGU Actiroll® Wave - Massagerolle Größe L in schwarz
- Luftfüllung individuell mit beiliegender Nadelventilpumpe einstellbar
- Wellenförmige Struktur
- Lösung von Verklebungen und Verspannungen
- Durchblutung kann gefördert werden
- Länge ca. 53 cm, Durchmesser ca. 23 cm
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Hergestellt aus Ruton
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faszienrolle, Faszientool, Massagetool, Selbstmassage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 68,20* | € 84,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 73,89* | € 91,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,01* | € 116,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|