Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Actiroll Wave L Massagegerät Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Actiroll Wave L Massagegerät Universal Schwarz
TOGU Actiroll Wave L Massagegerät Universal Schwarz
TOGU Actiroll Wave L Massagegerät Universal Schwarz
TOGU Actiroll Wave L Massagegerät Universal Schwarz
TOGU Actiroll Wave L Massagegerät Universal Schwarz
TOGU Actiroll Wave L Massagegerät Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30632636
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     465370
EAN/GTIN:
     4006226037833
Suchbegriffe:
Massagerolle
Pilates-Rolle
pilates-rolle
Was ist die Actiroll Wave?
Die Actiroll Wave - made in Germany - ist eine neue luftgefüllte und zugleich harte Rolle, die als Regenerationstool bei Selbstmassage und Entspannung verwendet wird.

Die Actiroll kann leicht und stufenlos mit der beigelegten Handpumpe auf unterschiedliche Härtegrade eingestellt werden. Damit ist die Actiroll perfekt, um neue Progressionen in der Anwendung zu erreichen und mit unterschiedlichen Personen und Anforderungen zu arbeiten.

Die Luftfüllung bei zugleich hart bleibender Oberfläche des Produkts bewirkt einen absorbierenden (nachfedernden) Effekt. Dadurch wird es möglich, schmerzfrei und ohne Verletzungsgefahr auch über Gelenke und Wirbelkörper zu rollen.

Durch die Wellenstruktur ist der Massageeffekt sanfter und gleichmäßig.

Wie wird die Actiroll eingesetzt?
Bei der Massage unter Einsatz des eigenen Körpergewichts können vor allem Verklebungen und Verspannungen gelöst werden. Die Durchblutung des ganzen Körpers kann somit gefördert werden.

Mit der neuen wellenförmigen Struktur bietet sie noch mehr und tiefergehenden Massageeffekt.
Die Actiroll Wave ist widerstandsfähig, langlebig und platzsparend einzusetzen.
Die Actiroll wird im Bereich der Faszienfitness, in Training und Therapie eingesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
2700 g
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
465310
ab € 8,91*
Sonstiges
Topmed
SH464200
ab € 107,45*
Sonstiges
TOGU
410040
ab € 26,77*
Sonstiges
TOGU
805232
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.