|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-717220 Herst.-Nr.: 805232 EAN/GTIN: 4006226054137 |
| |
|
|  |  |
 | TOGU FASZIO® tuning ball-set Ob in Gruppenkursen, zur therapeutischen Nutzung, im Profisportler-Bereich oder für die Anwendung zu Hause - die Bälle aus der FASZIO®-Serie von TOGU überzeugen durch vielseitige Einsatzgebiete und darüber hinaus durch eine anwenderfreundliche Handhabung! Durch das Ausrollen mit den Bällen werden die Faszien intensiv stimuliert, Verklebungen können gelöst und Verspannungen behandelt werden. Das FASZIO® tuning ball-set umfasst dabei den FASZIO® Ball allround, FASZIO® Ball local, eine Nadelventilpumpe sowie zusätzlich eine Anleitung. Produktinformationen zu TOGU FASZIO® tuning ball-set - Set bestehend aus FASZIO® Ball allround und local, Nadelventilpumpe und Anleitung
- Lösung von Verklebungen und Verspannungen
- Einfache Handhabung
- Anschmiegsame Oberfläche
- FASZIO Ball allround
- Durchmesser ca. 10 cm
- Härtegrad mit Nadelventilpumpe regulierbar
- FASZIO Ball local
- Durchmesser ca. 4 cm
- Gezielte Behandlung von einzelnen faszialen Strukturen
- Anwendung an Triggerpunkten und -bändern
Anwendungsbereiche des TOGU FASIO® tuning ball-set - Einsatz zu Hause
- Profisportler-Bereich
- Therapeutische Nutzung
- Gruppenkurse wie Gesundheits-, Rücken-, Senioren- oder allgemeine Fitnesskurse
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fitnessball, Faszienball, Muskeln, Fitness, Sport, Gymnastikball, Massagerolle |
|  |  |
| |