Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Einreibung 70 Vol. % Arnica 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532626
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.27
EAN/GTIN:
     4260273942094
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Einreibungen 70 Vol.% 

Alkoholische Einreibemittel auf der Basis von Trinkalkohol (Ethanol) sind bekannt unter der Bezeichnung Franzbranntwein. Bei cosiMed Einreibungen wird der kühlende, erfrischende Effekt durch den Einsatz von Isopropanol bewirkt. Die Einreibung nach der Massage wirkt hautberuhigend, erfrischend und kühlend.

Produktinformationen zur Einreibung 70 Vol.%

  • 1 Flasche 1000 ml Duftnote Arnika
  • Altes Hausmittel oder ganzheitliche Pflegemaßnahme zur Förderung der Durchblutung
  • Äußerliche Anwendung
  • Können die Wirkung der Massage fördern
  • Wohlbefinden kann gesteigert werden und Entspannung vorangetrieben werden
  • Wahrnehmung des eigenen Körpers wird unterstützt
  • Anwendung in der Physiotherapie, Alten- und Krankenpflege oder im privaten Bereich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Duftnote:
Arnika
Weitere Suchbegriffe: einreibung arnika, einreibemittel, cosimed einreibung, cosiMed Einreibungen 7%, Einreibungen 45%, cosiMed, Alkoholische Einreibung, Franzbranntwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 9,84* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 15,20*
€ 18,09
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Flasche
ab 27 Flaschen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
01.09
ab € 9,87*
Sonstiges
cosiMed
01.10
ab € 40,11*
Sonstiges
cosiMed
01.11
ab € 9,88*
Sonstiges
cosiMed
01.12
ab € 40,25*
Sonstiges
cosiMed
01.13
ab € 9,83*
Sonstiges
cosiMed
01.40
ab € 5,10*
Sonstiges
cosiMed
31509
ab € 5,45*
Sonstiges
cosiMed
31009
ab € 5,45*
Sonstiges
cosiMed
31505
ab € 48,39*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7794
ab € 20,14*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7792
ab € 5,00*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7793
ab € 11,61*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7795
ab € 118,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.