Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Einreibung 70 Vol. % Fichtennadel 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532614
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.09
EAN/GTIN:
     4260273942001
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Einreibungen 70 Vol.% 

Alkoholische Einreibemittel auf der Basis von Trinkalkohol (Ethanol) sind bekannt unter der Bezeichnung Franzbranntwein. Bei cosiMed Einreibungen wird der kühlende, erfrischende Effekt durch den Einsatz von Isopropanol bewirkt. Die Einreibung nach der Massage wirkt hautberuhigend, erfrischend und kühlend.

Produktinformationen zur Einreibung 70 Vol.%

  • 1 Flasche 1000 ml Duftnote Fichtennadel
  • Altes Hausmittel oder ganzheitliche Pflegemaßnahme zur Förderung der Durchblutung
  • Äußerliche Anwendung
  • Können die Wirkung der Massage fördern
  • Wohlbefinden kann gesteigert werden und Entspannung vorangetrieben werden
  • Wahrnehmung des eigenen Körpers wird unterstützt
  • Anwendung in der Physiotherapie, Alten- und Krankenpflege oder im privaten Bereich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Duftnote:
Fichtennadel
Weitere Suchbegriffe: cosimed einreibung, einreibemittel, einreibung fichtennadel, cosiMed Einreibungen 7%, Einreibungen 45%, cosiMed, Alkoholische Einreibung, Franzbranntwein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,87*
€ 14,78*
4 Tage
23
€ 5,90*
ab € 12,30*
€ 17,75*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,78*
€ 17,59
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Flasche
ab 27 Flaschen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 9,87* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 9,84*
Sonstiges
cosiMed
01.10-1
ab € 81,36*
Sonstiges
cosiMed
01.10
ab € 40,11*
Sonstiges
cosiMed
01.25
ab € 9,90*
Sonstiges
cosiMed
01.11
ab € 9,88*
Sonstiges
cosiMed
01.13
ab € 9,83*
Sonstiges
cosiMed
31515
ab € 5,46*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7449
ab € 86,32*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7444
ab € 13,30*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7442
ab € 3,62*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7446
ab € 38,60*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7445
ab € 62,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.